Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 553-0132F LED, PCB, 3MM, BI, GRÜN-GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519394
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0132F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Produktpalette: 553
  • Breite: 4.318 mm
  • Durchlassspannung / Farbe: Y 2.1V, G 2.1V
  • Anzahl der LEDs: 2 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: Y 6.3mcd, G 16mcd
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: Y 10mA, G 10mA
  • LED-Farbe: Grün, Gelb
  • Abstrahlwinkel: 45 °
  • Höhe: 9.652 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, DIALIGHT, 553-0132F, 1519394, 151-9394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,879*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,49*
    € 4,1531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 134,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.