Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3442M 8 SOFTECH MASSBAND, 8M, METRISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1521874
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3442M 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m 19mm
taschenbandmass
Enternungsmessung: Manuell
  • Messbereich, max.: 8 m
  • Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klingenbreite: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 8m, Bandmaße, Entfernungsmessung, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CK TOOLS, T3442M 8, 1521874, 152-1874
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,47*
    € 15,44*
    € 8,95*
    ab € 10,40*
    € 15,45*
    € 6,90*
    ab € 13,49*
    € 20,03*
    € 5,95*
    ab € 15,45*
    € 21,67*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 15,08*
    € 23,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.