Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
Drehcodierschalter, MCRH, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 25 mA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1522029
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRH3AF-10R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Betätigerhöhe:
Bündig versenkt
Anzahl der Schalterpositionen:
10 Positionen
Schaltermontage:
Durchsteckmontage
Schalterkonstruktion:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Ausgabecode:
BCD
Schaltspannung:
24 VDC
Schaltstrom:
25 mA
Produktpalette:
MCRH
RoHS konform: Ja
... >
Schalter & Taster
>
Drehschalter
>
Drehcodierschalter
Weitere Suchbegriffe:
codierschalter bcd
,
codierschalter
,
drehschalter 10 stellungen
,
Drehcodierschalter
,
Relais
,
Schalter
,
Schütze
,
Taster
,
MULTICOMP
,
MCRH3AF-10R
,
1522029
,
152-2029
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,55*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehcodierschalter, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 25 mA
Multicomp
MCRH4HAF-10R-V-B
ab € 1,65*
Zubehör
Drehcodierschalter, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 25 mA
Multicomp
MCRH2MAF-10R-V-B
ab € 1,71*
Zubehör
Drehcodierschalter, Durchsteckmontage, 10 Positionen, 24 VDC, BCD, 25 mA
Multicomp
MCRH3MAF-10R-V-B
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen