Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, 8 Positionen, 8-polig, 45 °, MCSRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522045
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSRM-8R8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 8 stufen
drehschalter
drehschalter 8-polig
Schaltwinkel: 45 °
  • Produktpalette: MCSRM
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 8-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCSRM-8R8G, 1522045, 152-2045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.