Schaltwinkel: 45 ° Produktpalette: A Series Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) AC-Kontaktstrom, max....
Schaltwinkel: 45 ° Produktpalette: A Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) AC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A...
Anzahl der Schalterpositionen: 6 Position DC-Kontaktspannung, max.: 28 V DC-Kontaktstrom, max.: 500 mA AC-Kontaktstrom, max.: 300 mA AC-Kontaktspannung, max.: 125 V Produktpalette: C4 Series Beleuc...
Schaltwinkel: 45 ° Produktpalette: A Series Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 8 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 350 mA SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) AC-Kontaktstrom, max....