Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4850.1810 STECKER, MINI-DIN, 8 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152210
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.1810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4850.1810, 152210, 152-210
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,03*
    € 3,12*
    € 6,90*
    ab € 1,60*
    € 3,14*
    € 8,95*
    ab € 2,41*
    € 3,68*
    Lager 139
    206
    € 14,99*
    ab € 2,22*
    € 5,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PSG01573
    ab € 0,936*
    Zubehör
    Schurter
    4850.2810
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.