Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4850.241 BUCHSE, MINI-DIN, PCB, 4-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-152212
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4850.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 4 polig
hosiden stecker
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, SCHURTER, 4850.241, 152212, 152-212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,55*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4850.1410
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.