Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Einzeltransistor (BJT), NPN, 50 V, 150 mA, 150 mW, UMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525596
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UML2NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(BJT)
Bipolare
Dioden
Einzelne
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 180 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 50 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: UMT
  • Dauer-Kollektorstrom: 150 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 120 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0757*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6914*
    € 0,82277
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4783*
    € 0,56918
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1978*
    € 0,23538
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1864*
    € 0,22182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1108*
    € 0,13185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.