Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: diode toshiba, diode 50a, zetex diode
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Diode

  Diode  (30.560 Angebote unter 28.290.553 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „dioden“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Diode“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ONSEMI ESD9B5.0ST5G TVS-DIODE, 5V, SOD-923 (4 Angebote) 
Produktpalette: ESD9B Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.5 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 5 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Verlu...
onsemi
ESD9B5.0ST5G
ab € 0,0203*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 30A; DO41 (1 Angebot) 
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR Montage: THT Gehäuse: DO41 Rückspannung max.: 100V Vorwärtsstrom max.: 5,4A Vorwärtsspannung max.: 1,1V Vorwärtsstrom: 1A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode B...
DIOTEC SEMICONDUCTOR
1N4002
ab € 0,0223*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Ammo Pack; Ifsm: 130A; DO201AD (2 Angebote) 
Hersteller: STMicroelectronics Montage: THT Gehäuse: DO201AD Rückspannung max.: 200V Vorwärtsspannung max.: 0,75V Vorwärtsstrom: 3A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Bereitschaftszeit: 35ns ...
ST Microelectronics
STTH302
ab € 0,112*
pro Stück
 
 Stück
DIODE 1N5822 (1 Angebot) 
Schottky-Diode, 1N5822, onsemi Dieser axiale Gleichrichter nutzt das Schottky-Barriere-Prinzip in einer großflächigen Metall-Silizium-Leistungsdiode. Die hochmoderne Geometrie zeichnet sich durch e...
onsemi
1N5822
ab € 0,114*
pro Stück
 
 Stück
LITTELFUSE SMAJ51CA TVS-DIODE, 400W, 51V, BIDIR, DO-214AC (4 Angebote) 
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 51 V Klemmspannung, max.: 82.4 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 56.7 V Durc...
Littelfuse
SMAJ51CA
ab € 0,0873*
pro Stück
 
 Stück
onsemi THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-41 (1 Angebot) 
Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-41 Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schalt Diode Typ = Rectifier Pinanza...
onsemi
UF4007
ab € 1,60*
pro 5 Stück
 
 Packung
TVS-Diode, TVS, Bidirektional, 48 V, 77.4 V, DO-214AC (SMA), 2 Pin(s) (3 Angebote) 
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: - Sperrspannung: 48 V Klemmspannung, max.: 77.4 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 53.3 V Durchbr...
Littelfuse
SMAJ48CA
ab € 0,127*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO SMBJ36CA TVS-DIODE, 600W, 36V, BIDIR, DO-214AA (1 Angebot) 
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W Produktpalette: SMBJ Sperrspannung: 36 V Klemmspannung, max.: 58.1 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 40 V Durchb...
Multicomp
SMBJ36CA
ab € 0,1006*
pro Stück
 
 Stück
Germanium-Diode 60mA 80V DO-7 (1 Angebot) 
Germanium-Diode, Typ=NTE109, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-78 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=80 mW, Mittelwert Durchlassstrom (...
NTE Electronics
NTE109
ab € 2,04*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS SMAJ16A DIODE, Product Range:SMAJ Series, TVS Po (1 Angebot) 
Sperrspannung: 16 V Produktpalette: SMAJ Series Klemmspannung, max.: 26 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) SVHC: Lead Durchbruchspannung, max.: 19.7 V Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Diodenmontage: Su...
Bourns
SMAJ16A
ab € 0,15*
pro Stück
 
 Stück
DAF 96 = 1 AH 5 Elektronenröhre Diode-Pentode 120 V 170 µA Polzahl: 7 Sockel: B7G Inhalt 1 St. (3 Angebote) 
DAF 96 = 1 AH 5 Elektronenröhre Diode-Pentode 120 V 170 µA Polzahl (num): 7 Sockel: B7G Inhalt 1 St. Elektronenröhre Obwohl elektronische Röhren, Röhrenfassungen und Zubehör seit ca. 35 Jahren nich...
k.A.
DAF 96 = 1 AH 5
ab € 5,69*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET 113688 1 Stück(e) (2 Angebote) 
Die Germaniumdiode erlaubt den Stromfluss nur in eine Richtung, nämlich der Durchlassrichtung. Die andere Richtung ist die Sperrrichtung, wird die Diode in dieser Richtung angeschlossen fließt kein...
ALLNET
ALL-BRICK-0061
ab € 2,22*
pro Stück
 
 Stück
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W (4 Angebote) 
Hersteller: ONSEMI Montage: SMD Gehäuse: SMA Fassungsvermögen: 6,6pF Rückspannung max.: 200V Vorwärtsspannung max.: 1,1V Vorwärtsstrom: 1A Struktur des Halbleiters: einzelne Diode Bereitschaftszeit...
onsemi
S1D
ab € 0,0408*
pro Stück
 
 Stück
DIODE 10BQ100 (1 Angebot) 
Schottky-Diode, 10BQ100 / VISHAY GENERAL SEMI, Vishay Der oberflächenmontierbare Schottky-Gleichrichter wurde für Anwendungen entwickelt, die einen geringen Durchlasswiderstand und eine sehr kleine...
Vishay
10BQ100 / VISHAY GENERAL SEMI
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
DiodesZetex THT Schottky Diode, 100V / 5A, 2-Pin DO-201AD (3 Angebote) 
Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-201AD Dauer-Durchlassstrom max. = 5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottk...
Diodes
SB5100-T
ab € 0,202*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   2038   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Diode
^

Dioden steuern die Stromrichtung

Die Diode ist ein Bauelement, welches üblicherweise aus einem Halbleitermaterial wie Silizium oder einem Halbleiter-Metall-Übergang besteht. Es funktioniert wie ein Ventil, das für elektrischen Strom in eine Richtung leitend, in Gegenrichtung jedoch isolierend wirkt. Daraus ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise als Schutz empfindlicher Bauelemente vor Überspannung, zur Gleichrichtung von Wechselstrom in Gleichstrom oder als Konstantstrom- beziehungsweise Konstantspannungsquelle. Darüber hinaus werden auch unterschiedliche Effekte genutzt, die in den verschieden dotierten Halbleiterschichten auftreten, wie der Zener-Effekt oder der Photoeffekt.

Aufbau und wichtige Kenngrößen

Dioden besitzen einen Plus- und einen Minuspol, auch Kathode und Anode genannt. Da die Stromflussrichtung von der Beschaltung dieser beiden Anschlüsse abhängig ist, ist die Diode auf der Kathodenseite gekennzeichnet, entweder durch ein kürzeres Beinchen, einem Ring oder einem Farbpunkt. Je nach Polung der anliegenden Spannung kann die Diode gezielt in Durchlass- oder in Sperrrichtung betrieben werden.

Dioden werden über Strom-Spannungs-Kennlinien charakterisiert. In diesen werden die drei Bereiche dargestellt, in denen die Diode betrieben werden kann: Der Durchlass-, der Sperr- und der Durchbruchbereich. Aus diesem Diagramm lassen außerdem alle wichtigen Größen ablesen. Darunter zählen die Schleusenspannung, die beschreibt, ab welcher Spannung ein nennenswerter Strom in Durchlassrichtung fließt und die Durchbruchspannung (maximal zulässige Sperrspannung), bei deren Überschreitung der Strom in Sperrrichtung stark ansteigt, was üblicherweise mit der Zerstörung der Diode einhergeht. Weitere wichtige Kenngrößen sind der Arbeitspunkt, bei dem beispielsweise eine Leuchtdiode betrieben wird und die Zenerspannung bei Zenerdioden.

Da Dioden einen ohmschen Widerstand besitzen, kann es während des Betriebs zu einer Erwärmung kommen. Dies sollte bei der Planung und Auslegung unbedingt beachtet werden, um eine negative Beeinflussung oder Zerstörung der Schaltung zu vermeiden. Gegebenenfalls muss eine Kühleinrichtung vorgesehen werden, da die Umgebungs- und Betriebstemperatur starken Einfluss auf die Funktion einer Diode hat. Diese Abhängigkeit wird ebenfalls in den Strom-Spannungs-Kennlinien dokumentiert.

Kennzeichnung von Dioden

In Europa werden Dioden nach der Pro-Electron-Norm mit einer Kombination aus zwei bis drei Buchstaben, gefolgt von einer zwei- bis dreistelligen Zahl codiert. Der erste Buchstabe gibt das Material an, beispielsweise B“für  Silizium. Die zweite Zahl steht für die Hauptfunktion und die dritte gibt einen Hinweis auf den kommerziellen Einsatz. Die Ziffern stehen für die Registrierungsnummer.
Optional kann diese Kennzeichnung, ähnlich wie bei Widerständen, durch eine Kombination aus Farbringen ersetzt werden.

Diodentypen und ihre typischen Anwendungen

Leuchtdioden

Die Leuchtdiode (LED = light-emitting diode) ist die aus dem Alltag bekannteste Anwendung. Hier wird der sogenannte Photoeffekt ausgenutzt. Dabei wird in der Halbleiterschicht bei einem Durchgang der Elektronen Licht erzeugt, welches eine ganz spezielle, von der Diode abhängige, Wellenlänge besitzt. Diese kann vom Infrarotbereich über sichtbares Licht bis zur UV-Strahlung reichen. Zum Einsatz kommt diese Diodenart einerseits als Lichtquelle für Anzeigen oder zur Beleuchtung, andererseits als Lichtschranke, wobei üblicherweise Infrarotlicht verwendet wird. Die Vorteile einer Beleuchtung mit LEDs sind der extrem niedrige Stromverbrauch und die lange Lebensdauer.

Photodioden

Photodioden kehren dieses Prinzip um und erzeugen unter Lichteinstrahlung einen Stromfluss. Verwendet wird dieses Prinzip zur optischen Datenübertragung, als Empfänger bei Lichtschranken, oder als Sensoren in Digitalkameras. Wie bei der LED gibt es einen bestimmten Wellenlängenbereich, für den die Diode ausgelegt ist.

Laserdioden

Laserdioden nutzen ebenfalls den Photoeffekt, senden jedoch durch ihre spezielle Bauform Laserstrahlung aus. Der Vorteil liegt in der platzsparenden Bauweise und der kostengünstigen Herstellung im Vergleich zu anderen Lasern. Zum Einsatz kommen sie in Laserpointern, als sogenannte Pumplaser für stärkere Laser oder in Blu-ray-, CD- und DVD-Laufwerken.

Zenerdioden, Avalanchediode

Zenerdioden werden für die Spannungsstabilisierung eingesetzt und üblicherweise in Sperrrichtung betrieben. Im Gegensatz zu anderen Dioden fließt auch ein Strom in Sperrrichtung, abhängig von der Richtung und der Stärke der anliegenden Spannung. Unter Ausnutzung dieses Zener-Effekts halten sie selbst stark schwankende Eingangsspannungen auf einem relativ stabilen Niveau und können damit besonders empfindliche Bauteile mit einer konstanten Spannung versorgen oder in der Mess- und Regelungstechnik für ein konstantes Sollwertsignal sorgen. Auch die Avalanchediode arbeitet nach diesem Prinzip.

Schottky-Dioden

Schottky-Dioden besitzen im Unterschied zu anderen Dioden einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch verhalten sie sich unter bestimmten Bedingungen wie ohmsche Widerstände und zeichnen sich durch eine geringe Durchlassspannung, hohe Strombelastbarkeit und schnelles Schalten aus. Dies führt dazu, dass sie vor allem in der Leistungselektronik zum Abbau von Spannungsspitzen (Freilaufdiode), in Gleichrichterschaltungen und in der Mikrowellentechnik eingesetzt werden.

Tunneldioden

Tunneldioden, auch Esaki-Dioden genannt, werden im Hochfrequenzbereich verwendet. Sie besitzen keine Sperrwirkung und haben eine charakteristische Strom-Spannung-Kennlinie mit dem sogenannten Tunnelbereich. Sie können als extrem schnelle Schalter bis in den Gigahertzbereich verwendet werden und finden so Verwendung in Oszillatoren und Verstärkerstufen.

Weitere wichtige Typen sind die Ceradioden, die aus Keramik bestehen und auch in höheren Temperaturbereichen eine sehr gute Spannungsfestigkeit besitzen, sowie die PIN-Dioden, die als Gleichrichter- oder Freilaufdiode in der Leistungselektronik eingesetzt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.