Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-MOSFET, n-Kanal, 30 V, 1.5 A, 0.34 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525601
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     US6K1TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: -
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 1.5 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.34 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: -
  • Verlustleistung, n-Kanal: 1 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TUMT
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, rohm mosfet, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, ROHM, US6K1TR, 1525601, 152-5601
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,14*
    € 0,64*
    Lager 139
    3751
    € 14,99*
    ab € 0,173*
    € 0,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.