Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Folienkondensator, Metallisiertes PP, Becher, 230 µF, ± 10%, DC-Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1544977
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     947C231K102CAMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 90 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 45 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 230 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0026 ohm
  • Produktpalette: 947C
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 54 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 97 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, anlaufkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 947C231K102CAMS, 1544977, 154-4977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,57*
    € 141,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,30*
    € 120,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 99,21*
    € 118,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,92*
    € 111,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,26*
    € 101,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 83,36*
    € 99,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,49*
    € 96,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,35*
    € 84,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.