Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER150M11 INDUKTIVITÄT, 15UH, 20%, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547056
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER150M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 6.25 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-11 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.045 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER150M11, 1547056, 154-7056
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    294
    € 14,99*
    ab € 0,553*
    € 2,10*
    € 6,90*
    ab € 1,15*
    € 2,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-150M
    ab € 0,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.