Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1038A SMD Induktivität, 15 μH 6.25A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1038 Gehäuse 11mm / ±20%, 9MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns SRP1038A SMD Induktivität, 15 μH 6.25A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1038 Gehäuse 11mm / ±20%, 9MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1729854
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038A-150M
EAN/GTIN:
     5059043338279
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 6.25A
Gehäuse-Form = 1038
Länge = 11mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 3.8mm
Abmessungen = 11 x 10 x 3.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 45mΩ
Serie = SRP1038A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 9MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1038A. Die Induktivitäten der Serie SRP1038A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,22 bis 47 μH Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Unterhaltung und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
6.25A
Gehäuse-Form:
1038
Länge:
11mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
3.8mm
Abmessungen:
11 x 10 x 3.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
45mΩ
Serie:
SRP1038A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
9MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, 1729854, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1038A150M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,82*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,69*
1 Tag
3235
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 2,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 415,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPXV1D1040L150
ab € 0,835*
Ähnlich
Panasonic
ETQP4M150KVC
ab € 0,33*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER150M11
ab € 0,553*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER150M5A
ab € 0,554*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER150M8A
ab € 0,601*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040EDER150M5A
ab € 0,639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.