Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F519-I/SN IC,SM,MCU, 8-BIT, 1K FLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1548439
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F519-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: PIC12
  • Programmspeichergröße: 1.5 KB
  • RAM-Speichergröße: 41 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F519-I/SN, 1548439, 154-8439
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,61*
    € 0,96*
    Lager 139
    31042
    1
    € 14,99*
    ab € 0,692*
    € 1,487*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,487*
    € 1,76953
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,397*
    € 1,66243
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.