Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ZXGD3003E6TA TREIBER,GATE, BIPOLOR, 5A (PEAK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549140
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXGD3003E6TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Sinkstrom: 5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 1.7 ns
  • Eingabeverzögerung: 1.8 ns
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 0 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, diodes mosfet, mosfet, mosfet sot-23, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, DIODES INC., ZXGD3003E6TA, 1549140, 154-9140
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,83*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,87*
    Lager 139
    49813
    5
    € 14,99*
    ab € 0,235*
    € 0,883*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,415* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.