Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF22V10C-15JU SPLD, 500 GATE, 5V, 15NS, PLCC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551769
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF22V10C-15JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 10 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • SPLD: EEPLD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 10 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, CPLD, Complex Programmable Logic Device, cpld plcc44, 74ttl logic, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, MICROCHIP, ATF22V10C-15JU, 1551769, 155-1769
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,78*
    € 2,70*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,98*
    € 2,97*
    Lager 139
    3121
    1
    € 14,99*
    ab € 2,17*
    € 4,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.