Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; PLCC28; Anzahl der Makrozellen: 10; I/O: 22; 83,3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; PLCC28; Anzahl der Makrozellen: 10; I/O: 22; 83,3MHz
IC: CPLD; SMD; PLCC28; Anzahl der Makrozellen: 10; I/O: 22; 83,3MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ATF22V10C-15JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF22V10C-15JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC28
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Frequenz: 83,3MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 15ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl der Makrozellen: 10
Speicher: 64b FLASH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,71*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,18*
2 Tage
3521
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 4,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE1070
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.