Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 20 185 SCHLAUCH- UND SCHUTZROHRSCHNEIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1560912
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 20 185
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 185 mm
  • Rohrdurchm., max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rohrschneider: Für biegsame Rohre und Schläuche
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schlauchschneider, Seitenschneider, knipex schlauchschere 25mm, rohrabschneider, knipex rohrabschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Schlauch, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 90 20 185, 1560912, 156-0912
    Angebote (53)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    116
    1
    € 6,90*
    ab € 25,76*
    € 30,02*
    4 Tage
    8
    1
    € 4,79*
    ab € 25,72*
    € 30,03*
    1 Tag
    123
    1
    € 7,90*
    ab € 26,39*
    € 30,78*
    1
    € 4,90*
    ab € 25,94*
    € 31,36*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 51,51*
    € 59,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,86*
    € 71,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,94*
    € 70,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,76*
    € 68,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,37*
    € 68,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,65*
    € 66,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 53,47*
    € 63,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 51,51*
    € 61,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    90 29 185
    ab € 8,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.