Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 1458236 DURCHFÜHRUNG M25 GRAU PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564459
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     1458236
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
  • Kabeldurchmesser, max.: 16 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Grau
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 25.5 mm
  • Panelstärke, max.: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kabeldurchmesser, min.: 11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5762* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,19*
    € 53,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.