Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 1458238 DURCHFÜHRUNG M40 GRAU PK25


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564461
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     1458238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
  • Kabeldurchmesser, max.: 28 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Grau
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 40.5 mm
  • Panelstärke, max.: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kabeldurchmesser, min.: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5708* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 61,77*
    € 73,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 60,64*
    € 72,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 53,60*
    € 63,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 48,14*
    € 57,29
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 47,26*
    € 56,24
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 39,27*
    € 46,73
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.