Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 1458238 DURCHFÜHRUNG M40 GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564562
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     1458238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Material d. Kabeltülle: EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
  • Kabeldurchmesser, max.: 28 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Grau
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Kabeldurchführung
  • Montagelochdurchmesser: 40.5 mm
  • Panelstärke, max.: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabeldurchmesser, min.: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,00*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.