Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMEF 6.3A 250V SICHERUNG, RADIAL, FAST BLOW, 6.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566061
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMEF 6.3A 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 6.3 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 63 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCMEF 6.3A 250V, 1566061, 156-6061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,186*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMSF 6.3A 250V
    ab € 0,205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.