Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MST 160MA 250V TRÄGE SICHERUNG, RADIAL, 0.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566091
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MST 160MA 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: MST
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 160 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MST 160MA 250V, 1566091, 156-6091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,167*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MST 315MA 250V
    ab € 0,113*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.