Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MST 3.15A 250V TRÄGE SICHERUNG, RADIAL, 3.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566105
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MST 3.15A 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: MST
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 3.15 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MST 3.15A 250V, 1566105, 156-6105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,122*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MST 2.5A 250V
    ab € 0,114*
    Zubehör
    Multicomp
    MST 2A 250V
    ab € 0,1015*
    Zubehör
    Multicomp
    MST 4A 250V
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.