Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCATP-L-E 7.5A FLACHSTECKSICHERUNG, ATO, 7.5, MIT LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1569157
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCATP-L-E 7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MCATO
  • Sicherungsstrom: 7.5 A
  • Auslöseverhalten: -
  • Größe der Flachstecksicherung: 19.1mm x 5mm x 19mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCATP-L-E 7.5A, 1569157, 156-9157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,625*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,788*
    € 2,12772
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0FHA0001ZXJ
    ab € 2,86*
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6152.0001
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Multicomp
    MCCQ-211N
    ab € 2,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.