Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MPSA14 DARLINGTON-TRANSISTOR, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1574389
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MPSA14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar Transistors NPN
  • DC-Stromverstärkung hFE: 20000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 1.2 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-92
  • Verlustleistung Pd: 625 mW
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, MPSA14, 1574389, 157-4389
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,039*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2501*
    € 0,29762
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1998*
    € 0,23776
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1428*
    € 0,16993
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MPX05GFNB
    ab € 0,0548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.