Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEMO9S08DZ60 DEMOBOARD, DZ60, USB ZU BDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579746
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08DZ60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S08D
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte
  • Prozessorserie: HCS08
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC9S08
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, DEMO9S08DZ60, 1579746, 157-9746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 383,34*
    € 456,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 368,11*
    € 438,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 336,20*
    € 400,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 328,51*
    € 390,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,29*
    € 371,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC9S08DZ128CLH
    ab € 7,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.