Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2211S-10G STECKER,1 REIH,VERT,10KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1593417
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2211S-10G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 2211S
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MULTICOMP PRO, 2211S-10G, 1593417, 159-3417
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0442*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1732*
    € 0,20611
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2212S-10SG-85
    ab € 0,183*
    Zubehör
    Multicomp
    2226A-10
    ab € 0,0404*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.