Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Crimpgehäuse
>
Artikel
MULTICOMP PRO 2226A-10 CRIMPGEHÄUSE, 1-REIHIG, 10 POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1593513
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
2226A-10
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 10pol
crimpgehäuse
Rastermaß:
2.54 mm
Zur Verwendung mit:
-
Produktpalette:
2226
Anzahl der Positionen:
10 -polig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MULTICOMP PRO
,
2226A-10
,
1593513
,
159-3513
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0403*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 2211S-10G STECKER,1 REIH,VERT,10KONT
Multicomp
2211S-10G
ab € 0,044*
Zubehör
MULTICOMP PRO 2226TG CRIMPANSCHLUSS,24-28AWG
Multicomp
2226TG
ab € 0,0164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen