Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37200400431 SICHERUNG, ANTISURGE, TR5, 40MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596443
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37200400431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: TR5 372 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 40 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung 40 ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37200400431, 1596443, 159-6443
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,57*
    € 1,658*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,70*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,33*
    € 2,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,658*
    € 1,97302
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,604*
    € 1,90876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,496*
    € 1,78024
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Littelfuse
    57500000001
    ab € 0,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.