Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 39604000000 SICHERUNG, ANTISURGE, TE5, 400MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596508
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     39604000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung
Produktpalette: TE5 396 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 400 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 39604000000, 1596508, 159-6508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,56*
    € 1,69*
    Lager 139
    1052
    € 14,99*
    ab € 0,495*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,194*
    € 1,42086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.