Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8124-26 BANDKABEL,26KONT,22AWG,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1604575
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8124-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 3m 26-pol
bandkabel
Rastermaß: 2.54 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Kabelbreite: 65.23 mm
  • Produktpalette: 8124
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 26 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 26pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 8124-26, 1604575, 160-4575
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,64*
    € 47,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 33,69*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,76*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.