Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 94HAB16T SCHALTER, DREH- DIP, 16 POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608124
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     94HAB16T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
grayhill drehschalter
dip drehschalter
Schaltstrom: 30 mA
  • Produktpalette: 94H
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Schaltspannung: 30 VDC
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, GRAYHILL, 94HAB16T, 1608124, 160-8124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    U652
    ab € 0,631*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.