Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 59135-030 NÄHERUNGSSENSOR, MAGNETISCH, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608134
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59135-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Produktpalette: 59135 Series
  • Sensormontage: Flansch
  • Erfassungsreichweite, max.: 29.21 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Versorgungsstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59135-030, 1608134, 160-8134
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,22*
    € 9,41*
    Lager 139
    1779
    € 14,99*
    ab € 4,74*
    € 10,20*
    € 6,90*
    ab € 7,01*
    € 10,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    57135-000
    ab € 0,949*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.