Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0273005.H SICHERUNG, LEADED, FLINK, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608229
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0273005.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: MICRO 273 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 10 kA
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 10 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0273005.H, 1608229, 160-8229
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,12*
    € 2,72*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,13*
    € 3,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,97*
    € 6,92*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,04*
    € 8,46*
    Lager 139
    300
    1
    € 14,99*
    ab € 3,03*
    € 9,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.