Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 096 3214 Federleiste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1987725-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 096 3214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Harting 09 03 096 3214 Federleiste Polzahl Gesamt 96 1 St.

Federleiste

Polzahl Gesamt 96


Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimp · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Isolations-Widerstand: 1012 Ω · Kontaktoberfläche Printseite: Edelmetall · Polzahl Gesamt: 96 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 14.66 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Polzahl Gesamt:
96
Anschluss (Bauelemente):
Crimp
Kontaktoberfläche Printseite:
Edelmetall
Herst.-Teilenr.:
09030963214
Typ (Hersteller-Typ):
09030963214
Isolations-Widerstand:
1012 Ω
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 3,59667*
€ 4,00667*
18 Tage
unbekannt
150
€ 6,99*
ab € 3,6045*
€ 4,0145*
150
Frei Haus
ab € 3,6324*
€ 4,0424*
42 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 4,07737*
€ 4,52737*
Lager 102
94
1
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 452 6612
ab € 6,89*
Zubehör
Harting
09 02 000 8484
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,2511*
Zubehör
Harting
09 03 164 6921
ab € 1,33*
Zubehör
Harting
09 03 196 6921
ab € 2,17*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 0,98*
Zubehör
Harting
09020006484
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09020008474
ab € 0,19*
Zubehör
Harting
09036966921
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.