Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJH11022G DARLINGTON-TRANSISTOR, NPN, 250V, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611190
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJH11022G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 250 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 100 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 15 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-218
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJH11022G, 1611190, 161-1190
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 2,80*
    € 4,94*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,48*
    € 7,27*
    Lager 139
    613
    1
    € 14,99*
    ab € 3,01*
    € 7,97*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,81*
    € 8,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.