Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FQB27P06TM MOSFET, P-KANAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611477
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQB27P06TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.055 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 27 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 120 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FQB27P06TM, 1611477, 161-1477
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,82*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,09*
    € 2,12*
    Lager 139
    3076
    1
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 2,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.