Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSC107K010R0200 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%, 2312, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612289
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC107K010R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: TPS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 742 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSC107K010R0200, 1612289, 161-2289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,348*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSC107K010R0075
    ab € 0,38*
    Ähnlich
    Kemet
    T494C107K010AT
    ab € 0,53*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSC107K010R0100
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSC107K010R0150
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSC107K010R0075
    ab € 0,321*
    Ähnlich
    Vishay
    293D107X9010C2TE3
    ab € 0,321*
    Ähnlich
    Vishay
    593D107X9010C2TE3
    ab € 0,419*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3C107K010C0200
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3C107K010C0200
    ab € 0,271*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.