Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
AVX TC 100uF 10V 10% Case C 75mOhm Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-97494910
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TPSC107K010R0075
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Spannung
10 V
Toleranz
10 %
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
smd elko 100µf 10v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,29*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0100
ab € 0,271*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0150
ab € 0,247*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSC107K010R0200 KONDENSATOR 100æF 10V 10% 2312 ROLLE
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0200
ab € 0,28*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSC107K010R0200 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%, 2312, SMD
KYOCERA AVX
TPSC107K010R0200
ab € 0,358*
Ähnlich
VISHAY TP3C107K010C0250AS KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%
Vishay
TP3C107K010C0250AS
ab € 0,301*
Ähnlich
VISHAY TP3C107K010C0250AS KONDENSATOR, 100æF, 10V, 10%, 2312
Vishay
TP3C107K010C0250AS
ab € 0,428*
Ähnlich
Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 100μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C
Vishay
TR3C107K010C0200
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen