Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4310R-101-103LF WIDERSTANDSNETZWERK, 10KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612538
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4310R-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 9 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4300R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Produktlänge: 24.99 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4310R-101-103LF, 1612538, 161-2538
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,25*
    € 3,26*
    Lager 139
    1191
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 5,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    4610X-101-103LF
    ab € 0,0912*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRNLA10G0103B0E
    ab € 0,0737*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.