Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 1,25W; Anz.Widerstand: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 1,25W; Anz.Widerstand: 9
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 10kΩ; ±2%; 1,25W; Anz.Widerstand: 9
Artikel-Nr.:
     2805-4310R-101-103LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4310R-101-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 1,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 3,05*
1 Tag
1170
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 5,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
4610X-101-103LF
ab € 0,0916*
Ähnlich
Multicomp
MCRNLA10G0103B0E
ab € 0,0739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.