Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM CMRD4845 HALBLEITER RELAIS 45A, 480VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1613774
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CMRD4845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 45 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: SSR CMRD
  • Betriebsspannung, min.: 48 Vrms
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Betriebsspannung, max.: 530 Vrms
  • Regelspannung, min.: 4 VDC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, CMRD4845, 1613774, 161-3774
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,94*
    € 123,45*
    Lager 139
    14
    Frei Haus
    ab € 103,53*
    € 129,79*
    € 6,90*
    ab € 114,15*
    € 156,44*
    Frei Haus
    ab € 114,77*
    € 178,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,79*
    € 154,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,28*
    € 153,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 123,74*
    € 147,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,11*
    € 138,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,53*
    € 123,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sensata Crydom
    KS300
    ab € 6,69*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,95*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.