Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 45A; 48÷530VAC; CMR48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 45A; 48÷530VAC; CMR48
Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷32VDC; 45A; 48÷530VAC; CMR48
Artikel-Nr.:
     2805-CMRD4845
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CMRD4845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Äußere Abmessungen: 76,2x44,5x109,2mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 45A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: CMR48
Steuerspannung: 3...32V DC
Schaltspannung: 48...530V AC
Bauart: Kühlkörper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 120,69*
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 123,70*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 129,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 113,57*
€ 156,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
KS300
ab € 7,12*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,37*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.