Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEMOACKIT KIT,DEMOAC,FLEXIS,9S08AC128,MCF51AAC256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1615612
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMOACKIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Andere
Bastler
Bildungszwecke
Embedded-Computer
Anzahl der Bits: 8 / 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Flexis - MCF51AC, Flexis - S08AC
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire, HCS08
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard, Tochterplatine, Adapter, Kurzanleitung, Benutzerhandbuch
  • Prozessorserie: ColdFire v1, HCS08
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S08, MCF51
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 114,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,62*
    € 172,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,96*
    € 166,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,28*
    € 160,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,21*
    € 149,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,06*
    € 135,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MC9S08AC128CFUE
    ab € 7,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.