Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08AC128CFUE 8BIT MCU ,128K FLASH,QFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1622681
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08AC128CFUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08AC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08AC
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08AC128CFUE, 1622681, 162-2681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,00*
    € 8,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 149,39*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 312,62*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 90,03*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 115,15*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,42*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 23,81*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,24*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 45,79*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,19*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 78,80*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 109,64*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 153,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.