Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015205 KABEL,CTRL,5 ADER,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 5 Core
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 5 x 1mm²
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015205, 1617605, 161-7605
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,30195*
    € 1,42195*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,35*
    € 1,47*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,9172*
    € 2,056*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,42*
    € 2,56*
    Lager 139
    6
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 74,20*
    € 106,06*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 106,06*
    € 126,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 92,81*
    € 110,44
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 75,54*
    € 89,89
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 75,29*
    € 89,60
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 74,91*
    € 89,14
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 74,62*
    € 88,80
    pro Rolle
    ab 10000 Rollen
    € 74,20*
    € 88,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 74,20* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,48*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    Panduit
    PLT.7M-C
    ab € 0,0194*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.