Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJT06J1R0V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R 5% 0.25W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1618236
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJT06J1R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-T06 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Impulsspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJT06J1R0V, 1618236, 161-8236
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3135
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0309*
    € 0,1142*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0387*
    € 0,04605
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,142* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000059
    ab € 0,0161*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.