Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP000059 WIDERSTAND AEC-Q200 1R, 5%, 0.25W, 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3127829
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP000059
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
250 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
Widerstandstoleranz:
± 5%
Widerstand:
1 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
MULTICOMP PRO
,
MP000059
,
3127829
,
312-7829
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0158*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA SG73P2ATTD1R0J WIDERSTAND, 1R, 5%, 0.25W, 0805
KOA
SG73P2ATTD1R0J
ab € 0,0128*
Ähnlich
PANASONIC ERJT06J1R0V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1R 5% 0.25W 0805
Panasonic
ERJT06J1R0V
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen