Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1896/8C SL005 KABEL, UL2509, 20AWG, 8ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619544
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896/8C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: UL2509
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.51 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1896/8C SL005, 1619544, 161-9544
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 73,83*
    € 128,64*
    € 6,90*
    ab € 87,67*
    € 137,78*
    Frei Haus
    ab € 140,13*
    € 187,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 128,64*
    € 153,08
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 125,34*
    € 149,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 104,94*
    € 124,88
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 84,58*
    € 100,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 73,83*
    € 87,86
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 73,83* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,77*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1.5I-C
    ab € 0,0261*
    Zubehör
    Panduit
    PLT.6SM-C0
    ab € 0,0223*
    Zubehör
    Panduit
    PLT.7M-C
    ab € 0,0182*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,50*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,48*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.